SCHNEIDER ELECTRIC - Piastra passacavi 2 parti 1200x400 mm NSYEC1241 - NSYEC1241

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - altri
Tipo - diritto
Larghezza - 1200 mm
Altezza - 35 mm
numero di aperture per connettori - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Spacial SF
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606485126364
Codice prodotto
TENSYEC1241
Cod. produttore
NSYEC1241
Produttore
SNRNSYEC1241
Tipologia:
altri
Tipo:
diritto
Larghezza:
1200 mm
Altezza:
35 mm
numero di aperture per connettori:
0
Materiale:
acciaio
Trattamento superficie:
zincato
tipo di protezione (NEMA):
altri
prestampaggi in rilievo:
Sì
tipo di filettatura:
senza
Piastra pressacavi multifunzione a 1 ingresso per PanelSeT SFN e Spacial SF. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato È adatto per contenitori con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 1200 e 400 mm. Il set contiene una piastra con 1 ingresso, guarnizione adesiva in poliuretano con sezione trasversale di 15 x 25 mm ed elementi di fissaggio. La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio Il set contiene elementi di fissaggio, 1 piastra e 15 x 25 ms La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio


