Ventilazione-aspiratori
1836 prodotti
Tensione nominale: 230 v
Potenza elettrica massima: 180 W
Corrente nominale: 0.8 A
Tensione nominale: 400 V
Potenza elettrica massima: 2330 W
Corrente nominale: 4.4 A
Volume d'aria massimo a 100 Pa: 10834 m³/h
Valvola di non ritorno: Senza
Volume d'aria massimo a 200 Pa: 6971 m³/h
Comando: Circuito di rete
Portata di scarico: 4396.05 m³/h
Grado di protezione (IP): IP65
Tensione nominale: 230/400 V
Potenza elettrica massima: 2650 W
Corrente nominale: 5.3 A
Colore: Bianco
Materiale del corpo: Plastica
Tipo di montaggio: Applicazione murale/tubolare
- copia
- copia
Tipologia: Ventilazione e sfiato
Colore: Bianco
Volume trasportato: 489 m³/h
Comando: Circuito di rete
Portata di scarico: 31723.66 m³/h
Grado di protezione (IP): IP55
Comando: Circuito di rete
Portata di scarico: 23165.78 m³/h
Grado di protezione (IP): IP55