S & P ITALIA SPA - SPI5136012700 CTHT/6-560N - 5136012700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Alluminio
Grado di qualità alloggiamento materiale - Altro
Protezione superficiale del corpo - Non trattato
Materiale della girante - Acciaio
Classe di qualità del materiale della girante - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8445325021545
Codice prodotto
SPI5136012700
Cod. produttore
5136012700
Produttore
SPI
Materiale del corpo:
Alluminio
Grado di qualità alloggiamento materiale:
Altro
Protezione superficiale del corpo:
Non trattato
Materiale della girante:
Acciaio
Classe di qualità del materiale della girante:
Altro
Protezione superficiale della girante:
Zincato
Volume d'aria a 50 Pa max.:
15815.95 m³/h
Volume d'aria massimo a 100 Pa:
15274.95 m³/h
Volume d'aria massimo a 150 Pa:
14750.95 m³/h
Volume d'aria massimo a 200 Pa:
14245.2 m³/h
Volume d'aria massimo a 250 Pa:
13745.2 m³/h
Volume d'aria massimo a 300 Pa:
13232.2 m³/h
Volume d'aria massimo a 400 Pa:
12066.46 m³/h
Volume d'aria massimo a 500 Pa:
10318.72 m³/h
Volume d'aria massimo a 600 Pa:
6651.23 m³/h
Tensione nominale:
230/400 V
Corrente nominale:
5.3 A
Frequenza:
50 Hz
Tipo di motore:
AC
Numero di fasi:
3
Potenza elettrica massima:
2650 W
Potenza specifica del ventilatore a Qmax:
377 kW/(m³/s)
Collegamento elettrico:
Terminali
Con sensore di pressione:
no
Adatto per sensore di pressione (extra):
no
Con controllo del flusso di volume costante:
no
Temporizzatore integrato:
no
Con telecomando/comando remoto wireless:
no
Adatto per telecomando/comando remoto wireless:
no
Ventilatore basculante:
No
Motore a velocità singola:
sì
Motore a velocità singola controllabile con:
Frequenza
Funzionamento tramite app:
no
Valvola di non ritorno:
Senza
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Con interruttore di funzionamento:
no
Con protezione da sovraccarico termico:
no
Design copertura:
Tondo
Modello assiale:
no
Ventilatore del tetto di alimentazione dell'aria:
no
Max temperatura del fluido in esercizio continuo:
120 °C
Numero di giri:
981.98 1/min
Numero di poli:
6 poli
Livello della pressione sonora a 4 m (esterno) a Qmax:
69 dB(A)
Unità indiretta:
no
Con silenziatore:
no
Altezza operativa:
874 mm
Dimensione della base, interna, quadrata:
905 mm
Diametro nominale del condotto:
630 mm


