pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5113506900 HCTB/4-630-B - 5113506900

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5113506900 HCTB/4-630-B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Materiale della girante - Plastica

  • Volume d'aria a 50 Pa max. - 11863 m³/h

  • Volume d'aria massimo a 100 Pa - 10834 m³/h

  • Volume d'aria massimo a 150 Pa - 8717 m³/h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893074126

Codice prodotto

SPI5113506900

Cod. produttore

5113506900

Produttore

SPI

Materiale del corpo:

Alluminio

Materiale della girante:

Plastica

Volume d'aria a 50 Pa max.:

11863 m³/h

Volume d'aria massimo a 100 Pa:

10834 m³/h

Volume d'aria massimo a 150 Pa:

8717 m³/h

Volume d'aria massimo a 200 Pa:

6971 m³/h

Volume d'aria massimo a 250 Pa:

5900.18 m³/h

Volume d'aria massimo a 300 Pa:

4818.35 m³/h

Collegamento elettrico:

Terminali

Motore a velocità singola:

no

Valvola di non ritorno:

Senza

Con interruttore di funzionamento:

no

Con protezione da sovraccarico termico:

Design copertura:

Fungo

Direzione di scarico:

Orizzontale

Modello assiale:

Ventilatore del tetto di alimentazione dell'aria:

no

Unità indiretta:

no

Con silenziatore:

no

Altezza operativa:

488 mm

Dimensione della base, interna, quadrata:

905 mm

Diametro nominale del condotto:

630 mm

Estrattore da tetto con girante equilibrata dinamicamente, mozzo della girante in alluminio, girante in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro, cappello in alluminio e basamento in acciaio zincato. Versione B estrazione. Monofase - 4 P Potenzamassima assorbita (W): 1700