Ventilazione-aspiratori
1836 prodotti
Materiale del corpo: Acciaio
Tensione nominale: 400 V
Volume trasportato: 15000 m³/h
Colore: Bianco
Materiale del corpo: Plastica
Tipo di montaggio: Applicazione murale/tubolare
Comando: Circuito di rete
Portata di scarico: 7498.23 m³/h
Grado di protezione (IP): IP54
Tensione nominale: 230/400 V
Potenza elettrica massima: 2590 W
Corrente nominale: 4.5 A
Portata di scarico: 5300 m³/h
Tensione nominale: 400...400 V
Frequenza: 50...50 Hz
Tensione nominale: 230 v
Potenza elettrica massima: 50 W
Corrente nominale: 0.3 A
Tensione nominale: 230/400 V
Potenza elettrica massima: 30 W
Corrente nominale: 0.3 A
Tensione nominale: 230/400 V
Potenza elettrica massima: 300 W
Corrente nominale: 0.8 A