pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5700387400 HXBR/6-560-A - 5700387400

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5700387400 HXBR/6-560-A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata di scarico - 7498.23 m³/h

  • Comando - Circuito di rete

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Timer - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893772879

Codice prodotto

SPI5700387400

Cod. produttore

5700387400

Produttore

SPI

Portata di scarico:

7498.23 m³/h

Comando:

Circuito di rete

Grado di protezione (IP):

IP54

Materiale del corpo:

Acciaio

Timer:

Senza

Hygrostat:

Senza

Temperatura massima dell'aria:

70 °C

Assorbimento di potenza:

0.33 W

Tensione di collegamento:

230 V

Adatto per il sistema di controllo elettronico:

sì

Larghezza:

710 mm

Con protezione da sovraccarico termico:

sì

Feritoia:

Senza

Con valvola di non ritorno:

no

Collegamento elettrico:

Terminali

Altezza:

710 mm

Colore:

Nero

Adatto per il controllo del trasformatore:

sì

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Profondità:

213 mm

Ventilatore elicoidale da parete con ventola “Sickle” equilibrata su due piani, di basso livello sonoro, protetti contro la corrosione mediante trattamento cataforesi e verniciatura poliestere. Motore a rotore esterno monofase a 6 poli.