pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5136980000 CRHT/4-560 N (230/400V50HZ) - 5136980000

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5136980000 CRHT/4-560 N (230/400V50HZ)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230/400 V

  • Corrente nominale - 4.5 A

  • Potenza elettrica massima - 2590 W

  • Valvola di non ritorno - Opzionale

  • Max temperatura del fluido in esercizio continuo - 60 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893070166

Codice prodotto

SPI5136980000

Cod. produttore

5136980000

Produttore

SPI

Tensione nominale:

230/400 V

Corrente nominale:

4.5 A

Potenza elettrica massima:

2590 W

Valvola di non ritorno:

Opzionale

Max temperatura del fluido in esercizio continuo:

60 °C

Volume d'aria massimo a 100 Pa:

12558.07 m³/h

Volume d'aria massimo a 200 Pa:

11827.84 m³/h

Materiale del corpo:

Alluminio

Volume d'aria a 50 Pa max.:

12893.07 m³/h

Materiale della girante:

Alluminio

Adatto per telecomando/comando remoto wireless:

no

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

Tipo di motore:

AC

Volume d'aria massimo a 150 Pa:

12207.07 m³/h

Volume d'aria massimo a 250 Pa:

11407.84 m³/h

Con sensore di pressione:

no

Motore a velocità singola:

sì

Motore a velocità singola controllabile con:

Frequenza

Protezione superficiale del corpo:

Non trattato

Volume d'aria massimo a 300 Pa:

10951.84 m³/h

Protezione superficiale della girante:

Non trattato

Frequenza:

50 Hz

Adatto per sensore di pressione (extra):

no

Classe di qualità del materiale della girante:

Altro

Con interruttore di funzionamento:

sì

Volume d'aria massimo a 400 Pa:

10023.62 m³/h

Collegamento elettrico:

Terminali

Volume d'aria massimo a 500 Pa:

9003.4 m³/h

Volume d'aria massimo a 600 Pa:

7739.17 m³/h

Numero di fasi:

3

Funzionamento tramite app:

no

Ventilatore del tetto di alimentazione dell'aria:

no

Dimensione della base, interna, quadrata:

900 mm

Design copertura:

Tondo

Diametro nominale del condotto:

455 mm

Temporizzatore integrato:

no

Potenza specifica del ventilatore a Qmax:

508 kW/(m³/s)

Con telecomando/comando remoto wireless:

no

Con controllo del flusso di volume costante:

no

Numero di poli:

Quadripolare

Con silenziatore:

no

Ventilatore basculante:

No

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Direzione di scarico:

Orizzontale

Numero di giri:

1416.34 1/min

Unità indiretta:

no

Modello assiale:

no

Con protezione da sovraccarico termico:

sì

Livello della pressione sonora a 4 m (esterno) a Qmax:

73 dB(A)

Altezza operativa:

486 mm