Ventilatore da condotto
I ventilatori per condotti rappresentano una soluzione fondamentale per ottimizzare la circolazione dell'aria all'interno dei sistemi di ventilazione. Questi dispositivi sono progettati per essere integrati nei sistemi di canalizzazione, migliorando l'efficienza della ventilazione in contesti residenziali, commerciali e industriali. Grazie alla loro capacità di spostare l'aria attraverso i condotti, garantiscono un controllo climatico efficace e una gestione della qualità dell'aria, essenziali per il comfort e la salute degli ambienti interni.
367 prodotti
Motore a 2 velocità: no
Portata di scarico: 897 m³/h
Grado di protezione (IP): IP44
Motore a 2 velocità: no
Portata di scarico: 1051 m³/h
Materiale del corpo: Acciaio
Motore a 2 velocità: no
Portata di scarico: 389 m³/h
Materiale del corpo: Acciaio
Motore a 2 velocità: no
Portata di scarico: 3889 m³/h
Materiale del corpo: Acciaio
Motore a 2 velocità: no
Portata di scarico: 311 m³/h
Grado di protezione (IP): IP44

















.jpg?84758478836F6290978EA993A6868F759E999D9B9B7982759E9999A4957A9795AF6DC7B4BEA68F779D9FB3AAB17A7D847973BEB5B9&ts=1791956027837&type=small)