S & P ITALIA SPA - SPI5145888700 VENT-400 N - 5145888700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Acciaio
Portata di scarico - 3889 m³/h
Tensione di collegamento - 230 V
Assorbimento di potenza - 0.53 kW
Con protezione da sovraccarico termico - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8413893804242
Codice prodotto
SPI5145888700
Cod. produttore
5145888700
Produttore
SPI
Materiale del corpo:
Acciaio
Portata di scarico:
3889 m³/h
Tensione di collegamento:
230 V
Assorbimento di potenza:
0.53 kW
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Motore a corrente continua:
no
Unità indiretta:
no
Collegamento elettrico:
Terminali
Grado di protezione (IP):
IP54
Temperatura massima dell'aria:
50 °C
Motore a 2 velocità:
no
Adatto per il sistema di controllo elettronico:
sì
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Adatto per il controllo bassa tensione:
no
Adatto per il controllo del trasformatore:
sì
Con inversione di polarità:
no
Lunghezza:
431 mm
Diametro alloggiamento:
568 mm
Diametro del condotto:
399 mm
Collegamento:
Estremità collegamento