pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5211306200 TD EVO-200 T - 5211306200

S & P ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata di scarico - 897 m³/h

  • Motore a 2 velocità - no

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Tensione di collegamento - 230 V

  • Temperatura massima dell'aria - 60 °C

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

5726 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8413893568380

Codice prodotto

SPI5211306200

Cod. produttore

5211306200

Produttore

SPI

Portata di scarico:

897 m³/h

Motore a 2 velocità:

no

Grado di protezione (IP):

IP44

Tensione di collegamento:

230 V

Temperatura massima dell'aria:

60 °C

Adatto per il sistema di controllo elettronico:

no

Motore a corrente continua:

no

Diametro del condotto:

197 mm

Adatto per il controllo del trasformatore:

no

Adatto per il controllo bassa tensione:

no

Con protezione da sovraccarico termico:

Collegamento elettrico:

Terminali

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Diametro alloggiamento:

238 mm

Collegamento:

Estremità collegamento

Assorbimento di potenza:

0.11 kW

Unità indiretta:

no

Lunghezza:

346 mm

Con inversione di polarità:

no

Ventilador helicocentrífugo in-line, de bajo perfil, para conductos circulares. Cuerpo motor ventilador desmontable, sin necesidad de manipular los conductos.Carcasa compacta de bajo perfil fabricada en plástico reforzado. Diseño de hélice optimizado, directrices y difusor de descarga, para aumentar el rendimiento y disminuir el nivel de ruido. Construcción hermética de doble inyección entre el cuerpo y el soporte, para evitar fugas de aire.Juntas de goma en las bridas, para mejorar la estanqueidad con los conductos.Silent-block entre motor y soporte, para reducir las vibraciones y reducir el nivel de ruido de la instalación, incluso en caso de regulación de velocidad.MotorMotor AC monofásico de 3 velocidades:Alimentación 230V±10% 50Hz, IP44, clase F.– Regulables por variación de tensión.– Protección térmica de rearme manual.– Temperatura de trabajo: desde -20ºC hasta 60ºC. Marca S&P modelo TD EVO-200 T (220-240V 50/60HZ) N8.