Utensili elettrici e accessori
5737 prodotti
Profondità di taglio: 41 mm
Diametro: 35 mm
Adatto per cartongesso: sì
Sistema di registrazione: SDS-max
Diametro punta: 16 mm
Lunghezza di taglio: 200 mm
Potenza nominale assorbita: 2000 W
Regolazione del flusso d'aria: Stadi
Con regolazione della temperatura: sì
Potenza nominale assorbita: 1340 W
Numero max. di impatti: 1400 1/min
Energia max. per singolo colpo: 37.4 J
Sistema di registrazione: SDS-plus
Diametro punta: 22 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Sistema di registrazione: SDS-plus
Diametro punta: 25 mm
Adatto per calcestruzzo: sì