Utensili elettrici e accessori
5737 prodotti
Larghezza di taglio: 25 mm
Tipologia: Scalpello piatto
Portautensili: Registrazione SDS max
Profondità di taglio: 30 mm
Diametro: 68 mm
Adatto per cartongesso: sì
Lunghezza: 32 mm
Adatto per: Calcestruzzo
Diametro: 6 mm
Sistema di registrazione: SDS-plus
Diametro punta: 20 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Tensione nominale: 36 V
Peso con pacco accumulatore: 2.8 kg
Diametro della lama per sega: 125 mm
Temperatura d'esercizio: 100...500 °C
Con regolazione della temperatura: no