Utensili elettrici e accessori
5733 prodotti
Accessorio: sì
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Numero di giri a vuoto: 0...1050 1/min
Potenza nominale assorbita: 730 W
Energia max. per singolo colpo: 2.7 J
Diametro max. del foro: 40.5 mm
Numero di livelli di foratura: 14
Unità di misura: Mm
Numero di giri a vuoto: 6600...6600 1/min
Potenza nominale assorbita: 2200 W
Diametro max. del disco: 230 mm
Tipologia: Ioni di litio
Portata: 2 Ah
Tensione nominale: 18 V
Profondità di taglio: 45 mm
Adatto per legno: sì
Diametro: 27 mm
Numero di giri a vuoto: 6600...6600 1/min
Potenza nominale assorbita: 2200 W
Diametro max. del disco: 230 mm
Numero di giri a vuoto: 10000...10000 1/min
Potenza nominale assorbita: 730 W
Diametro max. del disco: 115 mm
Sistema di registrazione: SDS-plus
Diametro punta: 10 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Sistema di registrazione: SDS-plus
Diametro punta: 10 mm
Adatto per calcestruzzo: sì