pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR74121 FRESA A GRADINI METRICA M12-M40 CON PUNT - 74121

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR74121 FRESA A GRADINI METRICA M12-M40 CON PUNT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Unità di misura - Mm

  • Numero di livelli di foratura - 14

  • Diametro max. del foro - 40.5 mm

  • Esecuzione in metallo duro - sì

  • Con rompibordo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212042453

Codice prodotto

INR74121

Cod. produttore

74121

Produttore

INR

Unità di misura:

Mm

Numero di livelli di foratura:

14

Diametro max. del foro:

40.5 mm

Esecuzione in metallo duro:

sì

Con rompibordo:

no

Diametro min. del foro:

12 mm

Punta di centraggio intercambiabile:

sì

Numero di lame:

3

Scanalatura a spirale:

no

Punta di centraggio:

sì

Diametro del gambo:

12 mm

Punte multidiametro in acciaio HSS per lamiera metallica, plastica, legno o altro materiale fino ad uno spessore di 3 mm