Utensili elettrici e accessori
5737 prodotti
Sistema di registrazione: SDS-plus
Diametro punta: 16 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Profondità di taglio: 45 mm
Adatto per legno: sì
Diametro: 70 mm
Sistema di registrazione: SDS-plus
Diametro punta: 8 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Sistema di registrazione: SDS-plus
Diametro punta: 6 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Numero di giri a vuoto: 10000...10000 1/min
Potenza nominale assorbita: 730 W
Diametro max. del disco: 115 mm
Diametro del disco: 150 mm
Applicazione: Affilare
Adatto per calcestruzzo: sì
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Cavo della telecamera
Tensione nominale: 36 V
Peso con pacco accumulatore: 4.9 kg
Diametro max. del disco: 230 mm