Utensili elettrici e accessori
5515 prodotti
Tensione nominale: 12 V
Capacità dell'accumulatore: 2 Ah
Apertura mandrino: 10...10 mm
Numero di giri a vuoto: 6600...6600 1/min
Potenza nominale assorbita: 2600 W
Diametro max. del disco: 230 mm
Profondità di taglio: 51 mm
Adatto per legno: sì
Diametro: 25 mm
Tensione di alimentazione: 230 V
Potenza nominale: 48 W
Temperatura d'esercizio: 160...480 °C
Tensione: 5 V
Potenza nominale: 8 W
Temperatura max. della punta per saldare: 400 °C
Diametro della punta/larghezza della punta: 0.5 mm