Utensili elettrici e accessori
5737 prodotti
Accessorio: sì
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Profondità di taglio: 45 mm
Adatto per legno: sì
Diametro: 19 mm
Sistema di registrazione: SDS-max
Diametro punta: 20 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Sistema di registrazione: SDS-plus
Diametro punta: 6 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Numero di giri a vuoto: 0...1100 1/min
Potenza nominale assorbita: 850 W
Energia max. per singolo colpo: 3 J
Portautensili: M14
Potenza nominale assorbita: 1600 W
Velocità di rotazione al minimo, marcia 1: 150...300 1/min
Numero di giri a vuoto: 12000...12000 1/min
Potenza nominale assorbita: 800 W
Diametro max. del disco: 115 mm
Sistema di registrazione: SDS-plus
Diametro punta: 8 mm
Adatto per calcestruzzo: sì