Utensili elettrici e accessori
5737 prodotti
Accessorio: no
Parte di ricambio: sì
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tensione di alimentazione: 230 V
Potenza nominale: 48 W
Temperatura d'esercizio: 160...480 °C
Portautensili: Registrazione SDS plus
Potenza nominale assorbita: 650 W
Energia max. per singolo colpo: 2.7 J
Sistema di registrazione: SDS-plus
Diametro punta: 14 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Profondità di taglio: 41 mm
Diametro: 35 mm
Adatto per cartongesso: sì
Sistema di registrazione: SDS-plus
Diametro punta: 8 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Cavo della telecamera
Portautensili: Registrazione SDS plus
Tensione nominale: 12 V
Numero max. di impatti: 5350 1/min
Portautensili: M14
Potenza nominale assorbita: 1000 W
Diametro max. del disco: 125 mm