MILWAUKEE - AEG - COP4935446699 BBH120_TASSELLATORE - 4935446699

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 12 V
Numero max. di impatti - 5350 1/min
Portautensili - Registrazione SDS plus
Peso con pacco accumulatore - 1.8 kg
Numero delle batterie ricaricabili in dotazione - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4002395136391
Codice prodotto
COP4935446699
Cod. produttore
4935446699
Produttore
COP
Tensione nominale:
12 V
Numero max. di impatti:
5350 1/min
Portautensili:
Registrazione SDS plus
Peso con pacco accumulatore:
1.8 kg
Numero delle batterie ricaricabili in dotazione:
0
Diametro di foratura calcestruzzo:
13 mm
Numero di giri a vuoto:
0...800 1/min
Energia max. per singolo colpo:
0.9 J
Diametro di foratura acciaio:
8 mm
Diametro di foratura legno:
10 mm


