Utensili elettrici e accessori
5737 prodotti
Larghezza di taglio: 0 mm
Tipologia: Scalpello a punta
Portautensili: Registrazione SDS max
Sistema di registrazione: SDS-plus
Diametro punta: 35 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Numero di giri a vuoto: 6600...6600 1/min
Potenza nominale assorbita: 2400 W
Diametro max. del disco: 230 mm
Diametro del piano oscillante 1: 3.2 mm
Diametro del disco di rettifica: 125 mm
Potenza nominale assorbita: 230 W
Portautensili: Altro
Tipo di attacco: Registrazione SDS max
Sistema di registrazione: SDS-max
Diametro punta: 28 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Corsa: 32 mm
Numero di corse a vuoto: 0...3000 1/min
Potenza nominale assorbita: 1150 W
- copia
- copia
Profondità di taglio: 30 mm
Diametro: 19 mm
Adatto per cartongesso: sì