pagina iniziale

HIKOKI POWER TOOLS - HIACR13VBYWSZ SEGHETTO FRONTALE 1.150W - CR13VBYWSZ

HIKOKI POWER TOOLS
copiacopia
HIKOKI POWER TOOLS - HIACR13VBYWSZ SEGHETTO FRONTALE 1.150W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale assorbita - 1150 W

  • Tensione - 230 V

  • Frequenza - 50...60 Hz

  • Corsa - 32 mm

  • Numero di corse a vuoto - 0...3000 1/min

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4966376282494

Codice prodotto

HIACR13VBYWSZ

Cod. produttore

CR13VBYWSZ

Produttore

HIA

Potenza nominale assorbita:

1150 W

Tensione:

230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Corsa:

32 mm

Numero di corse a vuoto:

0...3000 1/min

Profondità di taglio nel legno:

300 mm

Profondità di taglio nella lamiera d'acciaio (400 n/Mm²):

130 mm

Lunghezza:

465 mm

Larghezza:

103 mm

Altezza:

167 mm

Peso:

4.4 kg

Seghetto alternativo frontale innovativo perchè dotato della nuovissima tecnologia UVP che consente una drastica riduzione delle vibrazioni. Ottimo per il taglio di svariati materiali, con un potente motore da 1.150W dotato di circuito elettronico per laregolazione continua della velocità della corsa della lama, due sistemi di taglio dritto e alternato. Regolazione del basamento in tre posizioni attraverso un comodo pulsante. Il design ergonomico permette di avere una confortevole sensazione di utilizzosu tutta la superficie della macchina e di poterla usare in qualsiasi posizione di taglio. Taglio di tubi e profilati d'acciaio (max 130 mm), di legname vario (max 300 mm), piastre in acciaio tenero, alluminio e rame (max 19 mm).