Tubi rigidi e flessibili
6438 prodotti
Colore: schwarz
Senza alogeni: no
Diametro nominale: 3.5 mm
Tipologia: Flessibile a spirale
Materiale: Plastica
Diametro nominale: 25.4 mm
Colore: Stagno
Materiale: Rame
Diametro del fascio: 12...22 mm
Colore: Blu
Diametro esterno: 20 mm
Diametro interno: 13.8 mm
Colore: farblos
Tipologia: Flessibile a spirale
Diametro nominale: 6 mm
Materiale: Plastica
Adatto per diametro tubo: 42.5...42.5 mm
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Colore: mehrfarbig
Senza alogeni: sì
Diametro del fascio: 32...32 mm
Tipologia: A una vite
Materiale: Acciaio
Diametro nominale: 7 mm
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 25 mm
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Colore: Grigio
Diametro esterno: 20 mm
Diametro interno: 13.1 mm