pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE161-41150 SPIRALE TRASPARENTE 30 MT SBPE6 - 161-41150

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Flessibile a spirale

  • Diametro nominale - 6 mm

  • Colore - farblos

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del fascio - 7.5...40 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5022660728570

Codice prodotto

HEE161-41150

Cod. produttore

161-41150

Produttore

HEE

Tipologia:

Flessibile a spirale

Diametro nominale:

6 mm

Colore:

farblos

Materiale:

Plastica

Diametro del fascio:

7.5...40 mm

Trasparente:

no

Senza alogeni:

sì

Temperatura d'esercizio:

-60...80 °C

Qualità del materiale:

Polietilene (PE)

Larghezza della spirale:

10 mm

Temperatura d'esercizio di breve durata:

120 °C

Spessore della parete:

1.2 mm

Raccoglie e protegge cavi e tubi. Ideale per applicazioni post terminazione. Si può far uscire i cavi da ogni punto lungo la guaina. Ampia disponibilità di diametri e colori. La spirale SBPE è ideale per installazioni elettriche standard e nei quadri elettrici. Disponibile anche nella pratica confezione da 5 metri, nei diametri 4 e 9.