Strumenti di misura portatili
2528 prodotti
Tensione di prova nominale 1000 V: no
Visualizzazione: Analogico
Tensione di prova nominale 250 V: no
Versione set: no
Tecnica di innesto: 4 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Messa a terra
Interfaccia bluetooth: sì
Sensibilità termica a 30 °C: 0.04 °C
Campo di misura della temperatura: -20...50 °C
Versione set: sì
Tecnica di innesto: 4 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Sonda di misurazione
Interfaccia bluetooth: sì
Sensibilità termica a 30 °C: 0.075 °C
Campo di misura della temperatura: -20...650 °C
Tensione di prova nominale 1000 V: sì
Visualizzazione: Analogico/digitale
Tensione di prova nominale 250 V: no
Max. intervallo di misura della tensione AC: 600 V
Max. intervallo di misura della tensione DC: 600 V
Visualizzazione: Digitale
Intervallo di misura corrente/AC: 2...600 A
Tipo di corrente: AC
Selezione intervallo di misura: Manuale/automatico