pagina iniziale

MELCHIONI SPA - MEM530134364 PINZA MPER METRICA CON MISURA TEMPERATUR - 530134364

copiacopia
MELCHIONI SPA - MEM530134364 PINZA MPER METRICA CON MISURA TEMPERATUR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Selezione intervallo di misura - Manuale/automatico

  • Tipo di corrente - AC

  • Intervallo di misura corrente/AC - 2...600 A

  • Misurazione vero valore efficace (TRMS) - no

  • Apertura della pinza - 37 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8006012306958

Codice prodotto

MEM530134364

Cod. produttore

530134364

Produttore

MEM

Selezione intervallo di misura:

Manuale/automatico

Tipo di corrente:

AC

Intervallo di misura corrente/AC:

2...600 A

Misurazione vero valore efficace (TRMS):

no

Apertura della pinza:

37 mm

Visualizzazione:

Digitale

Visualizzazione a barre analogica:

no

Visualizzazione multipla:

no

Misurazione della temperatura:

sì

Con display retroilluminato:

sì

Misurazione della tensione, AC:

sì

Misurazione della capacità:

no

Misurazione della tensione, DC:

sì

Intervallo di misura resistenza:

sì

Prova di continuità:

sì

Misurazione della corrente di dispersione:

no

Misurazione della potenza:

no

Misurazione di frequenza:

sì

Categoria circuito di misura:

CAT II

Tensione massima categoria circuito di misura:

600 V

Pinza amperometrica con misura temperatura e frequenzimetropinza amperometrica digitale con scala automatica (zeroing) e display da 3 digit per misure di tensione ac/dc, corrente ac, resistenza, diodi, temperatura e continuit. di facile utilizzo. portatile. funzioni speciali:- data hold- modalit valore max- test continuit (- test diodi (1.5v circa)- zeroing (controllo dello zero)- indicatore batteria scaricaspecifiche tecniche:tensione dc: 200m/2/20/200/600vtensione ac: 2/20/200/600vcorrente ac: 2/20/200/600aresistenza: 200/2k/20k/200k/2m/20mtemperatura: -20~1000c / -4~1832ffrequenza: 2khz(input) / 45~65hz (sensore pinza)display: lcd da 3 digit retroilluminato, lettura max 1999apertura pinze: 37mmconduttore max misurabile: 37mmbatteria: 1.5v(aaa), 2 pezziambiente operativo: 0c~40c, dimensioni: 230x77x32mmpeso: circa 204 g, batterie escluse iec-61010 cat ii protezione da sovraccaricoaccessori:manuale in italianopuntali: 1 coppiapratica custodiaconfezione: scatola