Strumenti di misura portatili
2528 prodotti
Max. intervallo di misura della tensione AC: 600 V
Max. intervallo di misura della tensione DC: 600 V
Visualizzazione: Digitale
Versione set: no
Tecnica di innesto: 4 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Messa a terra
Misurazione di bassa resistenza: sì
Visualizzazione: Digitale
Memoria interna: no
Con valigia/borsa: no
Intervallo di misura corrente/AC: 3000...3000 A
Tipo di corrente: AC
Selezione intervallo di misura: Automatico
Max. intervallo di misura della tensione AC: 750 V
Visualizzazione: Digitale
Max. intervallo di misura della corrente AC: 10 A
Tensione di prova nominale 1000 V: sì
Visualizzazione: Analogico/digitale
Tensione di prova nominale 250 V: sì
Versione set: sì
Tecnica di innesto: 4 mm tecnica di sicurezza a innesto
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Cavo di misura
Visualizzazione delle tre fasi: sì
Frequenza: 50...60 Hz
Visualizzazione: Disco rotante
Misurazione di bassa resistenza: sì
Visualizzazione: Digitale
Memoria interna: sì
Max. intervallo di misura della tensione AC: 1000 V
Visualizzazione: Digitale
Max. intervallo di misura della corrente AC: 10 A