Strumenti di misura portatili
2529 prodotti
Interfaccia bluetooth: no
Sensibilità termica a 30 °C: 0.05 °C
Campo di misura della temperatura: -20...650 °C
Tipo di test: Bipolare
Intervallo di misura della tensione: 12...750 V
Indicatore di tensione: LED
Tensione di prova nominale 1000 V: sì
Visualizzazione: Analogico
Tensione di prova nominale 250 V: no
Max. intervallo di misura della tensione AC: 750 V
Visualizzazione: Digitale
Max. intervallo di misura della corrente AC: 10 A
Max. intervallo di misura della tensione AC: 1000 V
Visualizzazione: Digitale
Max. intervallo di misura della corrente AC: 0.4 A
Intervallo di misura corrente/AC: 0.01...600 A
Tipo di corrente: AC
Selezione intervallo di misura: Automatico
Max. intervallo di misura della tensione AC: 1000 V
Visualizzazione: Grafico
Max. intervallo di misura della corrente AC: 10 A
Elettronico: sì