pagina iniziale

UNIKS SRL - UNKM37 MM IP67 TRMS CON TEMPERATURA CAT III 600 - M37

UNIKS SRL
copiacopia
UNIKS SRL - UNKM37 MM IP67 TRMS CON TEMPERATURA CAT III 600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052461741895

Codice prodotto

UNKM37

Cod. produttore

M37

Produttore

UNK

M37 rappresenta la gamma UNIKS di multimetri digitali di piccole dimensioni ma con caratteristiche di misurazione e costruttive di alto livello. Le misure di Tensione e Corrente 10A sono in TRMS (Vero Valore Efficace) inoltre la misura di tensione puo essere eseguita con l? aggiunta di un filtro VFD per eliminare le componenti armoniche di ordine superiore per letture piu affidabile nei motori a velocita variabile o sotto gli inverter. La funzione LowZ grazie all?ingresso a bassa impedenza annulla lalettura delle tensioni fantasma fornendo il corretto valore cioe, zero. ELETTRONICA & ELETTROTECNICA M37 ha un range di Tensione che varia da una scala in mV fino ad un massimo di 600V AC/DC in vero valore efficace (TRMS) e in Autorange. Categoria di sovratensione e III 600 V La misura di corrente e selezionabili nelle scale 10A, uA e mA AC/DC Misura, Capacita, Prova diodi, Resistenza, Continuita e Temperatura con sonde di tipo K