Strumenti di misura portatili
2529 prodotti
Intervallo di misura corrente/AC: 0.5...240 A
Tipo di corrente: AC
Apertura della pinza: 20 mm
Funzione di localizzazione marcatore: no
Funzione di localizzazione cavi: sì
Tipo di corrente: AC/DC
Intervallo di misura corrente/DC: 0.01...100 A
Selezione intervallo di misura: Manuale
Tensione di prova nominale 1000 V: sì
Visualizzazione: Analogico/digitale
Tensione di prova nominale 250 V: no
Test RCD/FI: sì
Forma della curva per test RCD/FI: Per interruttore differenziale tipo A, F e tipo B, B+
Visualizzazione di valore limite: sì
Versione set: no
Tecnica di innesto: 4 mm tecnica di sicurezza a innesto
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Pinza a morsetto
Max. intervallo di misura della tensione AC: 1000 V
Visualizzazione: Grafico
Max. intervallo di misura della corrente AC: 10 A