Strumenti di misura portatili
2529 prodotti
Max. intervallo di misura della tensione AC: 600 V
Visualizzazione: Analogico/digitale
Max. intervallo di misura della corrente AC: 10 A
Tipo di corrente: AC/DC
Intervallo di misura corrente/DC: 0.5...600 A
Selezione intervallo di misura: Manuale
Interfaccia bluetooth: no
Sensibilità termica a 30 °C: 0.05 °C
Campo di misura della temperatura: -20...650 °C
Tipo di test: Bipolare
Intervallo di misura della tensione: 12...750 V
Indicatore di tensione: LED
Tensione di prova nominale 1000 V: no
Visualizzazione: Analogico/digitale
Tensione di prova nominale 250 V: no
Max. intervallo di misura della tensione AC: 1000 V
Visualizzazione: Digitale
Max. intervallo di misura della corrente AC: 10 A
Max. intervallo di misura della tensione AC: 300 V
Visualizzazione: Analogico/digitale
Max. intervallo di misura della corrente AC: 6 A