Rilevamento temperatura-pressione
10000 prodotti
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA: sì
Con uscita di commutazione: sì
Intervallo di misura: -200...850 °C
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Campo di misura di resistenza: 0...0 Ohm
Numero di circuiti di misura: 1
Esecuzione elettronica: sì
Pressione di attivazione: 0...160 bar
Grado di protezione (IP): IP65/IP67
Intervallo di misura: 0...350 Pa
Segnale d'uscita: 4-20 mA
Collegamento elettrico: Connettore
Tensione di alimentazione: 24 V
Segnale d'uscita: 0-10 V
Collegamento elettrico: Premistoppa
- copia
- copia
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Numero di canali del controller: 1
Grado di protezione (IP): IP56
Intervallo di misura: 0...2000 Pa
Segnale d'uscita: 4-20 mA
Collegamento elettrico: Connettore
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Numero di circuiti di misura: 1
Con morsetti amovibili: no
Esecuzione elettronica: sì
Pressione di attivazione: 0...16 bar
Grado di protezione (IP): IP65