pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55720-S293 QBE2003-P4 SONDA PRES. 0-10V LIQUIDI 0-4 - S55720-S293

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55720-S293 QBE2003-P4 SONDA PRES. 0-10V LIQUIDI 0-4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Segnale d'uscita - 0-10 V

  • Collegamento elettrico - Premistoppa

  • Tensione di alimentazione - 24 V

  • Temperatura del fluido in esercizio continuo - -15...125 °C

  • Classe di precisione - 0.3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914099433

Codice prodotto

BCTS55720-S293

Cod. produttore

S55720-S293

Produttore

SIE

Segnale d'uscita:

0-10 V

Collegamento elettrico:

Premistoppa

Tensione di alimentazione:

24 V

Temperatura del fluido in esercizio continuo:

-15...125 °C

Classe di precisione:

0.3

Con sensore di temperatura:

no

Leggibile:

no

Adatto per l'acqua:

sì

Con display:

no

Massima sovrappressione:

1200 kPa

Adatto per l'aria:

sì

Adatto per vapore:

sì

Dimensione filettatura:

1/2 pollice

Adatto per i gas:

sì

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per il petrolio:

no

Collegamento:

Filettatura esterna metrica

Adatto per glicole:

sì

Antideflagrante:

no

Adatto per l'ammoniaca:

no

Elemento di misurazione:

Piezoelettrico

Altezza:

101 mm

Larghezza:

32 mm

Profondità:

52 mm

QBE2003-P4 Sonda press.0-10V liq.0?4bar