Rilevamento temperatura-pressione
10000 prodotti
Esecuzione elettronica: sì
Pressione di attivazione: 5...100 bar
Grado di protezione (IP): IP65/IP67
Esecuzione del collegamento elettrico: Altro
Pressione di scoppio: 450 bar
Grado di protezione (IP): IP67
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA: sì
Con uscita di commutazione: no
Intervallo di misura: -150...1350 °C
Intervallo di misura: 0...400 Pa
Segnale d'uscita: 4-20 mA
Collegamento elettrico: Connettore
Esecuzione elettronica: sì
Pressione di attivazione: 0...10 bar
Grado di protezione (IP): IP65/IP67
Lunghezza della sonda: 80 mm
Materiale: Plastica
Intervallo di misura: -40...80 °C