pagina iniziale

GEFRAN SPA - GEFF013766 TC5-V-2-J-5-Q-J-Q-3 020X000X00010XX - F013766

GEFRAN SPA
copiacopia
GEFRAN SPA - GEFF013766 TC5-V-2-J-5-Q-J-Q-3 020X000X00010XX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077948175

Codice prodotto

GEFF013766

Cod. produttore

F013766

Produttore

GEF

termocoppia materie plastiche: Mod:TC5 modello: con rac. di conn. a vite elemento + giunto caldo: singolo a massa tipo elemento:Fe -Cu/Ni Cavo (Standard a norma DIN):TTS (2x0,25mm) materiale:AISI 303 Diametro guaina (mm): 8 filettatura raccordo (F) 12x1,75 Materiale raccordo: Acciaio al carbonio zincato lunghezza cavo L (dm):20 dm tipo di connettore:nessun connettore lunghezza immersione Li (mm): 10 mm certificati: nessuno