Rilevamento temperatura-pressione
10000 prodotti
Intervallo di misura: 0...20 Pa
Segnale d'uscita: 4-20 mA
Collegamento elettrico: Connettore
Temperatura di attivazione regolabile: 10...60 °C
Esecuzione dell'alloggiamento: Apparecchio da incasso
Differenziale di temperatura: 1 °C
Intervallo di misura: 0...100 Pa
Segnale d'uscita: 4-20 mA
Collegamento elettrico: Connettore
- copia
- copia
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Numero di canali del controller: 1
Grado di protezione (IP): IP56
Intervallo di misura: 0...50 Pa
Segnale d'uscita: 4-20 mA
Collegamento elettrico: Connettore
Esecuzione elettronica: no
Pressione di attivazione: 0.3...2.5 bar
Grado di protezione (IP): IP66
Lunghezza del cavo di collegamento: 0 m
Materiale: Altro
Intervallo di misura: -25...125 °C
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Numero di circuiti di misura: 1
Con morsetti amovibili: no
Intervallo di misura: 0...40 Pa
Segnale d'uscita: 4-20 mA
Collegamento elettrico: Connettore
Esecuzione elettronica: sì
Pressione di attivazione: 8...160 bar
Grado di protezione (IP): IP65/IP67