pagina iniziale

ETHERMA - ETR27544 Temperaturbegrenzer, 16A, 10-60A^C - 27544

copiacopia
ETHERMA - ETR27544 Temperaturbegrenzer, 16A, 10-60A^C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di attivazione regolabile - 10...60 °C

  • Differenziale di temperatura - 1 °C

  • Esecuzione dell'alloggiamento - Apparecchio da incasso

  • Esecuzione del sensore - Tubo capillare

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento a connettore piatto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120015728292

Codice prodotto

ETR27544

Cod. produttore

27544

Produttore

ETR

Temperatura di attivazione regolabile:

10...60 °C

Differenziale di temperatura:

1 °C

Esecuzione dell'alloggiamento:

Apparecchio da incasso

Esecuzione del sensore:

Tubo capillare

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento a connettore piatto

Adatto come limitatore:

sì

Adatto come dispositivo di sorveglianza:

sì

Adatto come regolatore a 2 punti:

no

Esecuzione elettronica:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Max. temperatura d'esercizio:

60 °C

Antideflagrante:

no

Temperatura di disattivazione regolabile:

10...60 °C

Temperatura del fluido:

0...0 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

230...230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

230...230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

0...0 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

16 A

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro