Rilevamento temperatura-pressione
10000 prodotti
Esecuzione elettronica: no
Pressione di attivazione: 10...160 bar
Grado di protezione (IP): IP65
Temperatura del fluido: 0...120 °C
Pressione di attivazione: 5...16 bar
Grado di protezione (IP): IP65
Intervallo di misura: 0...6 Pa
Segnale d'uscita: 4-20 mA
Collegamento elettrico: Connettore
Pressione di attivazione: 3...7 bar
Grado di protezione (IP): IP40
Con interruttore on/off manuale: no
Lunghezza della sonda: 85 mm
Lunghezza del cavo di collegamento: 0 m
Materiale: Plastica