pagina iniziale

FANTINI COSMI SPA - FANB12DNY PRESSOSTATO SCALA 5/16 BAR IP65 - B12DNY

FANTINI COSMI SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Pressione di attivazione - 5...16 bar

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Temperatura del fluido - 0...120 °C

  • Adatto come dispositivo di sorveglianza - sì

  • Numero di contatti ausiliari, di scambio - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025863000877

Codice prodotto

FANB12DNY

Cod. produttore

B12DNY

Produttore

FAN

Pressione di attivazione:

5...16 bar

Grado di protezione (IP):

IP65

Temperatura del fluido:

0...120 °C

Adatto come dispositivo di sorveglianza:

sì

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

1

Pressione di lavoro massima:

16000 hPa

Differenza commutazione-Pressione:

3.5 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:

380...415 V

Con azionamento manuale:

no

Max. pressione di prova:

18 bar

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:

380...415 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

16 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

6 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Pressostati di regolazione fino a 28 bar differenziale regolabile, Pressostati per il controllo e la regolazione di fluidi e gas non esplosivi. Adatti per impianti di compressione, in caldaie, serbatoi, autoclavi, in impianti di ventilazione, lubrificazione.Installazione diretta su ramo. Raccordo all’elemento pressostatico G 1/4. Nel caso di fluidi con una temperatura superiore alla massima indicata, raccordareil pressostato alla tubazione interponendo un tubetto metallico avvolto a spirale per consentire la dispersione del calore. Possibilità fissaggio su staffa metallica, tranne per le versioni in custodia stagna. Elemento sensibile con membrana inossidabile, saldato a laser. Telaio metallico. Coperchio in materiale termoplastico antiurto. Uscita dei collegamenti con passacavo in PVC. Differenziale fisso. Raccordo G 1/4 femmina (chiave 17 mm). Temperatura massima fluido controllato 120°C. Temperatura ammissibile corpo pressostato -35 ÷ 60°C.