Apparecchi di alimentazione per illuminazione
4773 prodotti
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 18...180 W
Materiale del corpo: Metallo/plastica
Potenza della lampada: 2000...2000 W
Tipo lampada: Lampada alogena a vapori metallici
Corrente d'uscita: 0...3.125 mA
Tensione d'uscita: 48...48 V
Potenza d'uscita: 0...150 W
Corrente d'uscita: 0...2100 mA
Tensione d'uscita: 48...48 V
Potenza d'uscita: 0...100.8 W
Tipo di comando: DALI
Profondità: 53 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Tipologia: Unità di controllo
Profondità: 46 mm
Diametro: 50 mm
Corrente d'uscita: 6250...6250 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 150...150 W
Tensione d'uscita: 48...48 V
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 150...150 W
Corrente d'uscita: 600...1400 mA
Tensione d'uscita: 15...54 V
Potenza d'uscita: 55...55 W