pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT132372100 LED DRIVER SLIM 150W 24VCC - 132372100

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 24...24 V

  • Potenza d'uscita - 150...150 W

  • Corrente d'uscita - 6250...6250 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Adatto per corrente costante - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564528586

Codice prodotto

ERT132372100

Cod. produttore

132372100

Produttore

ERT

Tensione d'uscita:

24...24 V

Potenza d'uscita:

150...150 W

Corrente d'uscita:

6250...6250 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

sì

Altezza:

31.2 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Larghezza:

67.1 mm

Lunghezza:

195 mm

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Alimentatore a tensione costante adatto ad alimentare spezzoni di strisce a led o faretti a tensione costante. SERIE SLIM 150W IP20 24VCC 6.25A. Tipo di connessione: Morsetti.