Apparecchi di alimentazione per illuminazione
4773 prodotti
Tipologia: Unità di controllo
Profondità: 22.3 mm
Larghezza: 56.5 mm
Altezza: 45 mm
Profondità: 22.5 mm
Larghezza: 85 mm
Corrente d'uscita: 1100...2100 mA
Tensione d'uscita: 20...50 V
Dimming DALI: sì
Tensione d'uscita: 24...24 V
Dimming DALI: no
Potenza d'uscita: 250...250 W
Tensione d'uscita: 40...220 V
Dimming DALI: sì
Potenza d'uscita: 26...26 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 30...30 W
Corrente d'uscita: 350...350 mA
Tensione d'uscita: 220...240 V
Potenza d'uscita: 12...12 W
Corrente d'uscita: 420...420 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 0...10 W
Tensione nominale: 230...240 V
Adatto per potenza lampada: 125...125 W
Applicazione: Lampada alogena a vapori metallici
Corrente d'uscita: 350...350 mA
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 7...15 W
Tipologia: Elettronico
Adatto per potenza lampada: 36...36 W
Dimming DALI: no
Corrente d'uscita: 500...500 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 0...36 W
Corrente d'uscita: 0...6250 mA
Tensione d'uscita: 12...12 V
Potenza d'uscita: 0...75 W