pagina iniziale
in esaurimento

ELCART DISTRIBUTION - ERT132354300 LED DRIVER SLIM 30W 24VCC - 132354300

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 24...24 V

  • Potenza d'uscita - 30...30 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Adatto per corrente costante - no

  • Adatto per tensione costante - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564545729

Codice prodotto

ERT132354300

Cod. produttore

132354300

Produttore

ERT

Tensione d'uscita:

24...24 V

Potenza d'uscita:

30...30 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

sì

Altezza:

26.7 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Larghezza:

40.4 mm

Lunghezza:

149 mm

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Driver slim LED 30W. Tensione Uscita 24 VDC. Tensione 220-240VAC IP20.