Apparecchi di alimentazione per illuminazione
4773 prodotti
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 75...75 W
Corrente d'uscita: 700...700 mA
Altezza: 26 mm
Potenza d'uscita: 17...17 W
Corrente d'uscita: 0...2000 mA
Tensione d'uscita: 12...12 V
Potenza d'uscita: 0...24 W
Corrente d'uscita: 350...350 mA
Tensione d'uscita: 28...56 V
Potenza d'uscita: 9.8...19.6 W
Tipologia: Dimmer a tasto/modulo di controllo IR
Altezza: 59 mm
Larghezza: 90 mm
Tipologia: Unità di controllo
Altezza: 86 mm
Larghezza: 86 mm
Tensione d'uscita: 48...48 V
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 120...120 W
Tensione d'uscita: 0...12 V
Tipo di trasformatore: Trasformatore elettronico
Potenza: 25...25 W
Tipologia: Tradizionale
Adatto per potenza lampada: 400...400 W
Dimming DALI: no
Adatto ad uso esterno: no
Tensione d'uscita: 12...12 V
Potenza d'uscita: 100...100 W
Corrente d'uscita: 2500...2500 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 60...60 W
Corrente d'uscita: 900...900 mA
Tensione d'uscita: 36...36 V
Potenza d'uscita: 32...32 W