pagina iniziale

SICOM (TRIDONIC) - TDN28000512 LCU 60W IP67 TOP 24V - 28000512

SICOM
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 24...24 V

  • Potenza d'uscita - 60...60 W

  • Corrente d'uscita - 2500...2500 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Adatto per tensione costante - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9006210514611

Codice prodotto

TDN28000512

Cod. produttore

28000512

Produttore

SOL

Tensione d'uscita:

24...24 V

Potenza d'uscita:

60...60 W

Corrente d'uscita:

2500...2500 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Adatto per tensione costante:

sì

Altezza:

21 mm

Adatto ad uso esterno:

sì

Larghezza:

40 mm

Lunghezza:

240 mm

Alloggiamento:

Alloggiamento metallico

TALEXdriver LCU 60W 12/24V IP67 EXC . LED Driver a tensione costante. Tensione di alimentazione universale. Tensione in uscita costante. Collegamento: cavo con puntalini (lunghezza circa 500 mm). Identificatori di polarità sul secondario: + rosso / - nero. Copertura metallico, resinato. Durata vita nominale di max. 50.000 h (con ta 50 °C con un tasso di mal funzionamento ≤ 0,2 % per 1.000 h). 5 anni di garanzia.