Apparecchi di alimentazione per illuminazione
4773 prodotti
Corrente d'uscita: 1100...1100 mA
Dimming DALI: sì
Grado di protezione (IP): IP66
Altezza: 23 mm
Larghezza: 38 mm
Potenza d'uscita: 16.8...16.8 W
Tensione d'uscita: 11.3...11.3 V
Tipo di trasformatore: Trasformatore elettronico
Potenza: 20...105 W
Tensione d'uscita: 12...12 V
Tipo di trasformatore: Trasformatore a nucleo anulare
Trasformatore di sicurezza: sì
Materiale del corpo: Metallo/plastica
Potenza della lampada: 2000...2000 W
Tipo lampada: Altro
Corrente d'uscita: 500...500 mA
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 12...12 W
Corrente d'uscita: 8330...8330 mA
Tensione d'uscita: 12...12 V
Potenza d'uscita: 100...100 W
Tensione nominale: 230...230 V
Adatto per potenza lampada: 125...125 W
Larghezza: 62 mm
Tipologia: Regolatore di luce elettronico
Corrente d'uscita: 350...350 mA
Tensione d'uscita: 220...240 V
Potenza d'uscita: 12...12 W
Adatto per corrente costante: no
Tensione d'uscita: 220...240 V
Potenza d'uscita: 50...50 W
Corrente d'uscita: 250...500 mA
Tensione d'uscita: 150...300 V
Potenza d'uscita: 150...150 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 35...35 W