LEF LIGHTING SRL - LEFACCAP8 ACCEND. 3 FILI 2000W MH 380 415VAC 2MT - ACCAP8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 2000...2000 W
Tipo lampada - Altro
Materiale del corpo - Metallo/plastica
Tensione nominale - 380...415 V
Grado di protezione (IP) - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8056734340310
Codice prodotto
LEFACCAP8
Cod. produttore
ACCAP8
Produttore
LEF
Potenza della lampada:
2000...2000 W
Tipo lampada:
Altro
Materiale del corpo:
Metallo/plastica
Tensione nominale:
380...415 V
Grado di protezione (IP):
Altro
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Accenditore a sovrapposizione 2000W per lampade a scarica Ioduri metallici con collegamento a 3 fili


