Apparecchi di alimentazione per illuminazione
4773 prodotti
Tensione d'uscita: 6...12 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 264...264 W
Corrente d'uscita: 500...1400 mA
Tensione d'uscita: 25...50 V
Potenza d'uscita: 25...45 W
Tipologia: Dimmer a tasto/modulo di controllo IR
Profondità: 26 mm
Larghezza: 53 mm
Corrente d'uscita: 900...1750 mA
Tensione d'uscita: 220...240 V
Potenza d'uscita: 60...60 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 60...60 W
Corrente d'uscita: 1400...1400 mA
Tensione d'uscita: 55...55 V
Potenza d'uscita: 42...60 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP55
Potenza d'uscita: 90...90 W
Corrente d'uscita: 500...500 mA
Tensione d'uscita: 220...240 V
Potenza d'uscita: 8...8 W
Corrente d'uscita: 1050...1050 mA
Tensione d'uscita: 220...240 V
Potenza d'uscita: 38...38 W
Tensione d'uscita: 12...12 V
Tipo di trasformatore: Trasformatore a nucleo anulare
Potenza: 50...50 W
Tipologia: Elettronico
Tensione nominale: 220...240 V
Lunghezza: 103 mm