pagina iniziale

TCI SRL - TCI137968/140 MBQ 140/2 BALLAST ELETTRONICO - 137968/140

TCI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Elettronico

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Lunghezza - 103 mm

  • Esecuzione multiwatt -

  • Larghezza - 67 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8010703150744

Codice prodotto

TCI137968/140

Cod. produttore

137968/140

Produttore

TCI

Tipologia:

Elettronico

Tensione nominale:

220...240 V

Lunghezza:

103 mm

Esecuzione multiwatt:

Larghezza:

67 mm

Altezza:

21 mm

Per tipo di lampada T-R:

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Alimentatore elettronico indipendente IP20, per uso interno. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione II. Adatto al collegamento con apparecchi di emergenza in base alla EN 60598-2-22. Accensione con preriscaldo per aumentare la durata della lampada. Efficienza energetica (EEI=A2). Protezioni: Extra tensioni di rete; Disconnessione della lampada (riaccensione con preriscaldo); Lampada guasta; Contro rettificazione parziale, secondo IEC 61347-2-3 A1; Lampada fine vita. Morsetti ad innesto rapido (sezione conduttore 0,5÷1,5 mm2). Fornito di coprimorsetto, atto a fissare cavi H03VVH2-F H05VVH2-F, indispensabile per utilizzo indipendente. Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti.