Apparecchi di alimentazione per illuminazione
4773 prodotti
Tensione d'uscita: 2...24 V
Dimming DALI: no
Potenza d'uscita: 250...250 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 150...150 W
Tipologia: Unità di controllo
Profondità: 82 mm
Larghezza: 83 mm
Corrente d'uscita: 350...350 mA
Tensione d'uscita: 3...21 V
Potenza d'uscita: 1.05...8.4 W
Corrente d'uscita: 1050...1050 mA
Tensione d'uscita: 9...48 V
Potenza d'uscita: 50.4...50.4 W
Corrente d'uscita: 350...350 mA
Adatto per corrente costante: sì
Tensione d'uscita: 220...240 V
Tipologia: Unità di controllo
Profondità: 22.3 mm
Larghezza: 35.8 mm
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP42
Potenza d'uscita: 35...35 W
Montaggio su guide DIN: no
Tipo di comando: DALI
Corrente d'uscita max.: 20 A
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza d'uscita: 150...150 W