pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFNANOCONV35 NANO CONV. IN 12-24VDC OUT CC 350MA - NANOCONV35

LEF LIGHTING SRL
copiacopia
LEF LIGHTING SRL - LEFNANOCONV35 NANO CONV. IN 12-24VDC OUT CC 350MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 3...21 V

  • Potenza d'uscita - 1.05...8.4 W

  • Corrente d'uscita - 350...350 mA

  • Dimming DALI - no

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054521531477

Codice prodotto

LEFNANOCONV35

Cod. produttore

NANOCONV35

Produttore

LEF

Tensione d'uscita:

3...21 V

Potenza d'uscita:

1.05...8.4 W

Corrente d'uscita:

350...350 mA

Dimming DALI:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipologia:

Statico

Adatto per corrente costante:

sì

Adatto per tensione costante:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 1-10 V:

no

Altezza:

9 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Larghezza:

13 mm

Lunghezza:

25 mm

Dimming 0-10 V:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming programmabile:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

sì

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Dimming Zigbee:

no

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

sì

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Diametro:

15 mm

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Convertitore 12-24Vdc 350mA max. 8,4W tensione continua-corrente costante dimmerabile PWM IP20